KANT-TWIST Kẹp công xôn K060TW, Tay cầm chữ T, Độ mở 6 inch, Tỷ lệ kẹp 4:1
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp công xôn |
Lực kẹp | 2000 Lbs. |
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in) | 5/16" x 3-3/4" |
Tối đa Mở hàm | 6" |
Chiều rộng mở | 8-1 / 2 " |
Chiều dài tổng thể | 9 1 / 4 " |
bề dầy | 1-3 / 8 " |
Họng sâu | 2-1 / 8 " |
UPC | 682241319808 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.49 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8205700090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.