Kẹp công xôn Kant Twist K010tw, Tay cầm chữ T | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp công xôn KANT-TWIST K010TW, Độ mở 1 inch, Lực kẹp 350 lb | CD8YNY

KANT-TWIST Kẹp công xôn K010TW, Mở 1 inch, Lực kẹp 350 lb

Trong kho
Khoản mục: CD8YNY phần: K010TW
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
€31.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp350 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 / 8 "x 1"
Tối đa Mở hàm1"
Chiều rộng mở1-7 / 8 "
Chiều dài tổng thể2 1 / 8 "
bề dầy1 / 2 "
Họng sâu1 / 2 "
UPC682241319501

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)3.49
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K010TW được sử dụng để tạo độ bám chắc chắn khi giữ phôi kim loại, gỗ và nhựa tại chỗ
  • Thiết kế Cantilever giúp loại bỏ sự biến dạng & lệch tâm và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Hàm nổi tự do điều chỉnh phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng
  • Khối chữ V tích hợp cho cổ phiếu tròn
  • Tay cầm chữ T để giữ lực tốt hơn
  • Tay cầm dệt mang lại sự thoải mái và dễ sử dụng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K020TW Kẹp Côngxon, Tay cầm chữ T, Miệng hàm 2 inch, Tay cầm Weaver | CD8YPG K020TW800 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€43.79
KANT-TWIST K030TW Kẹp Côngxon, Hàm mở 3 inch, Tay cầm kiểu dệt, Tay cầm chữ T | CD8YQE K030TW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "€71.63
KANT-TWIST K060TW Kẹp Côngxon, Tay cầm chữ T, Mở 6 inch, Tỷ lệ kẹp 4:1 | CD8YRL K060TW2000 Lbs.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K010TW, Mở 1 inch, Lực kẹp 350 lb
€31.16 /đơn vị