Máy phát điện di động DAYTON, chạy xăng
Phong cách | Mô hình | Chính sách bảo hành | amps | Thương hiệu động cơ | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Cửa hàng | Mức âm thanh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22F043 | 1 năm | 54.2/27.1 | Chuột | 24.38 " | 22.5 " | 29 " | (2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Khóa xoắn / 120V / 240V, Khóa xoắn 30A | 80 | €3,284.52 | |
B | 6FYA4 | 2 năm | 100.0/50.0 | Honda | 30.5 " | 37.5 " | 31.5 " | (2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Khóa xoắn / 120V, Khóa xoắn 30A / 120V / 240V 50A | 74.9 | €8,196.98 |
Máy phát điện di động, xăng
Máy phát điện di động Dayton được sử dụng để cung cấp nguồn dự phòng hoặc nguồn chính khi không có điện. Các máy phát điện tuân thủ CARB này có bộ ngắt mạch với các ổ cắm được bảo vệ để đảm bảo an toàn và bộ giảm âm yên tĩnh để giảm tiếng ồn của động cơ. Chúng có thể đốt cháy khí propan, xăng hoặc nhiên liệu tương tự để tạo ra năng lượng điện. Chúng có thiết kế nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển và cất giữ. Chọn từ một loạt các máy phát điện này, có sẵn ở mức âm thanh 74.9 và 80 dBA.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mặt bích
- Van điện từ Manifolds
- Đầu chết ren ống
- Dây hàn MIG
- Dây chống tĩnh điện
- Máy giặt
- Khóa cửa
- Hệ thống khung cấu trúc
- Bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
- điện từ
- GEORG FISCHER Đầu cắm Hex, MNPT, Xám, CPVC
- SPEAKMAN Thay thế lông mi
- HUBBELL PREMISE WIRING Vỏ bề mặt, 4 cổng
- SHAT-R-SHIELD Đèn cao áp natri, ED18
- WOODHEAD Bộ dây 130057
- PASS AND SEYMOUR Đầu nối lưỡi thẳng kín nước
- SPEARS VALVES Đường ống phun nước chữa cháy FlameGuard CPVC 45 độ. Khuỷu tay, Ổ cắm x Ổ cắm
- EATON Công tắc vỏ đúc sê-ri JD, khung J
- REELCRAFT Hỗ trợ
- LINN GEAR Nhông bốn sợi, Xích 80-4