Speedaire 12v734 | Máy mài khuôn khí thẳng 30k Rpm 0.3 Hp 13cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí SPEEDAIRE 12V734 thẳng 30k Rpm 0.3 Hp 13cfm | AA4PCV

SPEEDAIRE Máy mài khuôn khí 12V734 Thẳng 30k Rpm 0.3 Hp 13cfm

Trong kho
Khoản mục: AA4PCV phần: 12V734
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
€264.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.0
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải13.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ30,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.3
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6 15 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleĐòn bẩy an toàn
UPC190735601334
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảitốc độ biếnNhiệm vụTốc độXử lý vật liệuHPGiá cả
Máy mài không khí SPEEDAIRE 12V735 thẳng 20k Rpm 0.4 Hp 11cfm | AA4PCW 12V735Đòn bẩy an toàn1.611.0công nghiệp20,000 rpmhỗn hợp0.4€498.88
Máy mài không khí SPEEDAIRE 12V736 thẳng 25k Rpm 0.35 Hp 11cfm | AA4PCX 12V736Đòn bẩy an toàn1.611.0công nghiệp25,000 rpmhỗn hợp0.35€293.12
Máy mài không khí SPEEDAIRE 21AA82 20000 vòng / phút | AB6EEL 21AA82Lever416Tổng Quát20,000 rpmARG0.35€160.49
Máy mài không khí SPEEDAIRE 21AA85 22000 vòng / phút | AB6EEP 21AA85Lever416.0Tổng Quát22,000 rpmNhôm với tay cầm cao su0.5€122.84
Máy mài không khí SPEEDAIRE 21AA86 22000 vòng / phút | AB6EEQ 21AA86Lever416.0Tổng Quát22,000 rpmhỗn hợp0.5€115.07
Máy mài chết SPEEDAIRE 21AA87 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EER 21AA87Lever416.0Tổng Quát22,000 rpmNhôm với tay cầm cao su0.5€66.82
Máy mài không khí SPEEDAIRE 21AA88 22000 vòng / phút | AB6EET 21AA88Lever416.0Tổng Quát22,000 rpmNhôm với tay cầm cao su0.5€126.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy mài khuôn khí 12V734 Thẳng 30k Rpm 0.3 Hp 13cfm
€264.98 /đơn vị