Kẹp chuyển đổi khí nén dòng DESTACO 803
Phong cách | Mô hình | Kích thước ren pít tông | Kích thước cổng | Khả năng nắm giữ | Xi lanh khoan | Chiều cao pit tông | Nhiệt độ hoạt động. | Chu kỳ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 803 | 5 / 16-18 | 1/8 NPT | 600 Lbs. | 1.26 " | 1.09 " | -10 đến 90 ° C | Vừa công bằng | €361.16 | |
B | 803-TÔI | M8 | 1/8 | 600 Lbs. | 1.26 " | 1.09 " | -10 đến 90 ° C | Vừa công bằng | €353.68 |
Kẹp chuyển đổi khí nén dòng 803
Kẹp chuyển đổi khí nén Destaco 803 ME Series có tính năng kiểm soát dòng chảy sẵn để vận hành trơn tru và một piston vòng từ để cảm nhận vị trí. Những chiếc kẹp này có thiết kế tiện dụng và có thể chịu tải tối đa 600 lb (272.15 kg) ở nhiệt độ từ -14 độ F đến 195 độ F.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xả và Chảo nhỏ giọt
- Phụ kiện cấp độ
- Các thành phần hệ thống rào cản linh hoạt
- Phụ kiện gói sân khấu di động
- Thép không gỉ thanh cổ phiếu
- Theo dõi và thiết bị chiếu sáng âm trần
- Xe nâng và Phần đính kèm Xe nâng
- máy móc
- Thử nghiệm nhựa đường
- Công cụ cơ thể tự động
- APPROVED VENDOR Pallet Jack
- CLEVELAND CONTROLS Đầu dò áp suất tĩnh
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Lắp ráp bu lông và đai ốc bằng thép hợp kim
- DIXON Phích cắm Lug Brass Rocker
- COOPER B-LINE Khung phân phối toàn cầu, một mặt
- AMS Bộ lấy mẫu lõi phân chia theo luồng 5/8 inch với các mẹo lõi và Auger
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P400 Tees vệ sinh, tất cả các trung tâm
- VESTIL Máy hàn dòng PKG
- VESTIL Nam châm dòng nhôm Valusweep
- GROVE GEAR Dòng GRG, Kiểu BMQ-D, Kích thước 826, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman