JOBOX 2-683990-01 Hộp đàn piano, mặt trước thả, kích thước 60 x 31 x 51 inch, màu nâu, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp piano Jobsite |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Không |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 51 " |
Chiều dài | 60 " |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 48.9 cu. ft. |
Chiều rộng | 31 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-681990-01 | 47.9 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 39.1 cu. ft. | nâu | €2,175.94 | RFQ
| |
2-682990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 48.9 cu. ft. | nâu | €2,175.94 | RFQ
| |
2-684990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 60.3 cu. ft. | nâu | €3,459.71 | RFQ
| |
2-685990-01 | 74 " | 35 " | 64 " | Có thể khóa được | 87.4 cu. ft. | nâu | €3,342.63 | RFQ
| |
2-688990-01 | 60 " | 31 " | 39 " | Có thể khóa được | 36.5 cu. ft. | nâu | €2,073.01 | RFQ
| |
2-689990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 60.3 cu. ft. | nâu | €2,694.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.