JOBOX 2-688990-01 Hộp đàn piano, ngắn, kích thước 60 x 31 x 39 inch, màu nâu, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp piano Jobsite |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Không |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 39 " |
Chiều dài | 60 " |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 36.5 cu. ft. |
Chiều rộng | 31 " |
A. Những tấm đỡ chống trượt này dễ dàng tải hoặc dỡ hàng từ bất kỳ phía nào trên xe kéo, xe tải hoặc bến cảng. Những miếng đệm chống trượt bằng thép 7 thước liền khối này tăng cường sức chịu đựng cho đáy hộp để chịu tải nặng hơn.
A. Các khu vực lõm sâu và cao hơn của tay cầm giúp ngón tay của người dùng không bị kẹp và cũng tránh làm hỏng tay cầm.
A. Jobox 2-688990-01 Site-Vault có dung lượng lưu trữ là 36.5 feet khối.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-681990-01 | 47.9 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 39.1 cu. ft. | nâu | €2,175.94 | RFQ
| |
2-682990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 48.9 cu. ft. | nâu | €2,175.94 | RFQ
| |
2-683990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 48.9 cu. ft. | nâu | €2,831.95 | RFQ
| |
2-684990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 60.3 cu. ft. | nâu | €3,459.71 | RFQ
| |
2-685990-01 | 74 " | 35 " | 64 " | Có thể khóa được | 87.4 cu. ft. | nâu | €3,342.63 | RFQ
| |
2-689990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 60.3 cu. ft. | nâu | €2,694.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.