JOBOX 2-681990-01 Hộp Piano, Kích thước 47.9 x 31 x 51 Inch, Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp piano Jobsite |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Không |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 51 " |
Chiều dài | 47.9 " |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 39.1 cu. ft. |
Chiều rộng | 31 " |
A. Hộp đàn piano Jobox 2-681990-01 Site-Vault này có hệ thống bảo mật Site-Vault đã được cấp bằng sáng chế với ba điểm khóa & chỉ báo khóa màu cam để hiển thị trạng thái khóa của hộp từ xa. Nó cho phép sử dụng các khóa móc như Master #1, #5, #175 và American #50 trên thiết bị cũng như tủ đựng đồ bên hông.
A. Hộp này được làm bằng thép sơn tĩnh điện để sử dụng với cường độ cao. Nó có các thành bên được tạo hình 4 inch để chống mưa do gió và các vết nứt để đảm bảo độ bền lâu dài và bảo vệ đồ đạc.
A. Hộp này có tổng dung tích lưu trữ là 39.1 feet khối.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-682990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 48.9 cu. ft. | nâu | €2,175.94 | RFQ
| |
2-683990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 48.9 cu. ft. | nâu | €2,831.95 | RFQ
| |
2-684990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 60.3 cu. ft. | nâu | €3,459.71 | RFQ
| |
2-685990-01 | 74 " | 35 " | 64 " | Có thể khóa được | 87.4 cu. ft. | nâu | €3,342.63 | RFQ
| |
2-688990-01 | 60 " | 31 " | 39 " | Có thể khóa được | 36.5 cu. ft. | nâu | €2,073.01 | RFQ
| |
2-689990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 60.3 cu. ft. | nâu | €2,694.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.