JOBOX 2-684990-01 Hộp đàn piano, mặt trước thả, kích thước 74 x 31 x 51 inch, màu nâu, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp piano Jobsite |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Không |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 51 " |
Chiều dài | 74 " |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 60.3 cu. ft. |
Chiều rộng | 31 " |
A. Chúng giúp dễ dàng xếp hoặc dỡ hàng từ bất kỳ phía nào trên xe kéo, xe tải hoặc bến cảng. Các thanh đỡ trượt bằng thép 7 thước một mảnh này tăng cường sức mạnh cho đáy hộp để chịu tải nặng hơn.
A. Jobox 2-688990-01 Site-Vault cung cấp dung lượng lưu trữ là 60.3 cu ft.
A. Các khu vực lõm sâu và cao hơn của tay cầm giúp ngăn ngừa hư hỏng và các ngón tay của người dùng không bị kẹp.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-681990-01 | 47.9 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 39.1 cu. ft. | nâu | €2,175.94 | RFQ
| |
2-682990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 48.9 cu. ft. | nâu | €2,175.94 | RFQ
| |
2-683990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 48.9 cu. ft. | nâu | €2,831.95 | RFQ
| |
2-685990-01 | 74 " | 35 " | 64 " | Có thể khóa được | 87.4 cu. ft. | nâu | €3,342.63 | RFQ
| |
2-688990-01 | 60 " | 31 " | 39 " | Có thể khóa được | 36.5 cu. ft. | nâu | €2,073.01 | RFQ
| |
2-689990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | Có thể khóa được | 60.3 cu. ft. | nâu | €2,694.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.