JAMCO Xe đẩy thùng ZS336U5 Cao 64 inch x Dài 30 inch x Rộng 36 inch Dung tích 1200 lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ thùng có mái dốc di động |
Màu thùng | Màu vàng |
Độ sâu thùng rác | 11.625 " |
Chiều cao thùng rác | 4" |
Loại thùng | Thùng kệ |
Chiều rộng thùng rác | (16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8" |
Sức chứa trên mỗi kệ | 100 lb |
Kết thúc | đánh bóng |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng kệ | 12 |
Độ sâu tổng thể | 30 " |
Chiều cao tổng thể | 64 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 58 |
Trọng lượng tàu (kg) | 134.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa trên mỗi kệ | Kết thúc | Mục | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB336-U6 | 150 lb | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Thùng rác di động | 2000 lb | 66 " | 30 " | €1,371.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.