JAMCO Xe đẩy thùng di động RB336-U6 2000 lb. Chiều dài 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác di động |
Màu thùng | Màu vàng |
Độ sâu thùng rác | 11.625 " |
Chiều cao thùng rác | 4" |
Loại thùng | Thùng kệ |
Chiều rộng thùng rác | (16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8" |
Sức chứa trên mỗi kệ | 150 lb |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 2000 lb |
Số lượng kệ | 12 |
Độ sâu tổng thể | 30 " |
Chiều cao tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Chiều rộng kệ | 30 " |
Tổng số thùng | 58 |
Trọng lượng tàu (kg) | 179.17 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa trên mỗi kệ | Kết thúc | Mục | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS336U5 | 100 lb | đánh bóng | Giá đỡ thùng có mái dốc di động | 1200 lbs. | 64 " | 36 " | €2,392.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.