Jb Industries Tc-49-11 | Ống nắp .049 Đường kính trong X .099 Od X 11 feet | 3dxj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JB INDUSTRIES TC-49-11 Cap Tube .049 Đường kính trong x .099 OD x 11 Feet | AC8UQY 3DXJ3

JB INDUSTRIES TC-49-11 Cap Tube .049 Đường kính trong x .099 OD x 11 Feet

Trong kho
Khoản mục: AC8UQY phần: TC-49-11Tham chiếu chéo: 3DXJ3
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
€29.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng mao dẫn
Kết nối049 ID x 099 OD
Kích thước kết nối0.049 "ID x 0.099" OD
Bên trong Dia.0.049 "
Chiều dài132 "
Vật chấtCopper
Bên ngoài Dia.0.099 "
Sản phẩm. Sự miêu tả11-Ft. Xôn xao
KiểuCopper
UPC684520390492

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS7411101090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước kết nốiBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Sản phẩm. Sự miêu tảGiá cả
JB INDUSTRIES TC-26-16 Cap Tube .026 Đường kính trong x .072 OD x 16 Feet | AC8UQT 3DXH7 TC-26-16026 ID x 072 OD0.026 "ID x 0.072" OD0.026 "192 "0.072 "16-Ft. Xôn xao€32.87
JB INDUSTRIES TC-31-12 Cap Tube .031 Đường kính trong x .083 OD x 12 Feet | AC8UQU 3DXH8 TC-31-12031 ID x 083 OD0.031 "ID x 0.083" OD0.031 "144 "0.083 "12-Ft. Xôn xao€29.75
JB INDUSTRIES TC-36-12 Cap Tube.036 Đường kính trong x .087 OD x 12 Feet | AC8UQV 3DXH9 TC-36-12036 ID x 087 OD0.036 "ID x 0.087" OD0.036 "144 "0.087 "12-Ft. Xôn xao€29.87
JB INDUSTRIES TC-42-12 Cap Tube .042 Đường kính trong x .093 OD x 12 Feet | AC8UQW 3DXJ1 TC-42-12042 ID x 093 OD0.042 "ID x 0.093" OD0.042 "144 "0.093 "12-Ft. Xôn xao€33.55
JB INDUSTRIES TC-44-12 Cap Tube .044 Đường kính trong x .109 OD x 12 Feet | AC8UQX 3DXJ2 TC-44-12044 ID x 109 OD0.044 "ID x 0.109" OD0.044 "144 "0.109 "12-Ft. Xôn xao€31.11
JB INDUSTRIES TC-50-11 Cap Tube .050 Đường kính trong x .114 OD x 11 Feet | AC8UQZ 3DXJ4 TC-50-11050 ID x 114 OD0.050 "ID x 0.114" OD0.05 "132 "0.114 "11-Ft. Xôn xao€30.65
JB INDUSTRIES TC-54-11 Cap Tube .054 Đường kính trong x .106 OD x 11 Feet | AC8URA 3DXJ5 TC-54-11054 ID x 106 OD0.054 "ID x 0.106" OD0.054 "132 "0.106 "11-Ft. Xôn xao€35.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JB INDUSTRIES TC-49-11 Cap Tube .049 Đường kính trong x .099 OD x 11 Feet
€29.09 /đơn vị