HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bộ đầu mũ HBLTT3ECB
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ kết thúc hệ thống bảo vệ cáp mô-đun |
Chiều cao kênh | 2.25 " |
Chiều rộng kênh | 2.25 " |
Các kênh | 3 |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 3.05 " |
Chiều dài | 6.37 " |
Tải trọng | 14,210 lb. @ 70 độ F, 4653 lb. @ 120 độ F |
Vật chất | polyurethane |
Chiều rộng | 20 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 54.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39.62 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTT5ECB | 2.31 " | Mũ kết thúc hệ thống bảo vệ cáp mô-đun | 5.25 " | 20,150 lb. @ 70 độ F, 9200 lb. @ 120 độ F | 20 " | €486.69 | ||
HBLTRED5ECB | 1.95 " | Bảo vệ cáp, Nắp cuối nam / nữ | 5.5 " | 10,500 lb. @ 70 độ F, 6500 lb. @ 120 độ F | 17.5 " | €301.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.