Ingersoll-rand 7804xpa | Súng khoan hơi 1/4" | 12t590 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng ngắn khoan không khí INGERSOLL-RAND 7804XPA 1/4 | AA4KZA 12T590

INGERSOLL-RAND Súng lục khoan không khí 7804XPA 1/4"

Trong kho
Khoản mục: AA4KZA phần: 7804XPATham chiếu chéo: 12T590
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
€233.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.9
Vòng biVòng bi kép
CFM @ đầy tải18
Kích thước kẹp1 / 4 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụÁnh sáng
Tốc độ1600 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ1.71 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8467115020
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyVòng biHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểReversingTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7802RAKC, 4 CFM, 2000 RPM, Van tiết lưu tốc độ thay đổi | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCNhôm4.0Ball và Roller1/23 / 8 "6.5 "2.50 lb€287.86
INGERSOLL-RAND 7802AKC Súng lục chung khoan không khí 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCNhôm4.0Ball và Roller1/23 / 8 "6.875 "Không2.50 lb€249.55
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7803RAKC, kiểu súng lục, định mức công nghiệp, kích thước đầu kẹp 1/2 inch | AE4JTB 5LA72 7803RAKCNhôm4.0Ball và Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "3.30 lb€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A Súng lục chung khoan không khí 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AKim loại4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Không3.59 lb€347.18
Máy khoan khí INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulation6.50Banh0.751 / 4 "11 7 / 64 "Không3.9 lb€2,263.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Súng lục khoan không khí 7804XPA 1/4"
€233.01 /đơn vị