Ingersoll-rand 7lm3a43 | Máy khoan không khí | 485r33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan khí INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33

INGERSOLL-RAND Máy khoan không khí 7LM3A43

Trong kho
Khoản mục: CD3ATY phần: 7LM3A43Tham chiếu chéo: 485R33
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
€2,263.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.50
Vòng biBanh
Phong cách cơ thểGóc phải
Loại cơ thểGóc phải
CFM @ đầy tải26.0
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
Tốc độ20,000 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏSkinsulation
HP0.75
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể11 7 / 64 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Chiều dài góc phải11-7 / 64 "
Chiều dài đột quỵ1"
Loại bướm gaLever
Trọng lượng dụng cụ3.9 lb
Mô-men xoắn10 đến 270 in.- lb.
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyVòng biHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểReversingTrọng lượng dụng cụGiá cả
Súng lục khoan khí INGERSOLL-RAND 7804XPA 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAhỗn hợp1.9Vòng bi kép-3 / 8 "7.25 "1.71 lb€233.01
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7802RAKC, 4 CFM, 2000 RPM, Van tiết lưu tốc độ thay đổi | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCNhôm4.0Ball và Roller1/23 / 8 "6.5 "2.50 lb€287.86
INGERSOLL-RAND 7802AKC Súng lục chung khoan không khí 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCNhôm4.0Ball và Roller1/23 / 8 "6.875 "Không2.50 lb€249.55
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7803RAKC, kiểu súng lục, định mức công nghiệp, kích thước đầu kẹp 1/2 inch | AE4JTB 5LA72 7803RAKCNhôm4.0Ball và Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "3.30 lb€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A Súng lục chung khoan không khí 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AKim loại4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Không3.59 lb€347.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy khoan không khí 7LM3A43
€2,263.47 /đơn vị