Máy khoan không khí Ingersoll-rand 7802rakc, 0.5 Hp, 3/4 Inch | 5kb24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7802RAKC, 4 CFM, 2000 RPM, Van tiết lưu tốc độ thay đổi | AE4GDZ 5KB24

INGERSOLL-RAND Máy khoan không khí 7802RAKC, 4 CFM, 2000 RPM, Van tiết lưu tốc độ thay đổi

Trong kho
Khoản mục: AE4GDZ phần: 7802RAKCTham chiếu chéo: 5KB24
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
€287.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Vòng biBall và Roller
CFM @ đầy tải26.0
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanKhông có chìa khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ2000 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1/2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ2.50 lb
UPC663023019741
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8467115020
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để khoan, doa và mài lỗ có đường kính nhỏ trong các ứng dụng xây dựng hoặc khai thác mỏ
  • Có cấu trúc nhôm nhẹ lý tưởng cho các ứng dụng thời gian dài và van tiết lưu tốc độ thay đổi cho các lỗ bắt đầu
  • Được trang bị động cơ đảo chiều 0.5 HP có đòn bẩy đảo ngược nhanh chóng để loại bỏ các bu lông cứng đầu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyVòng biHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểReversingTrọng lượng dụng cụGiá cả
Súng lục khoan khí INGERSOLL-RAND 7804XPA 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAhỗn hợp1.9Vòng bi kép-3 / 8 "7.25 "1.71 lb€233.01
INGERSOLL-RAND 7802AKC Súng lục chung khoan không khí 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCNhôm4.0Ball và Roller1/23 / 8 "6.875 "Không2.50 lb€249.55
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7803RAKC, kiểu súng lục, định mức công nghiệp, kích thước đầu kẹp 1/2 inch | AE4JTB 5LA72 7803RAKCNhôm4.0Ball và Roller1/23 / 8 "8 9 / 16 "3.30 lb€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A Súng lục chung khoan không khí 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AKim loại4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Không3.59 lb€347.18
Máy khoan khí INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulation6.50Banh0.751 / 4 "11 7 / 64 "Không3.9 lb€2,263.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy khoan không khí 7802RAKC, 4 CFM, 2000 RPM, Van tiết lưu tốc độ thay đổi
€287.86 /đơn vị