Hcl Fasteners Hc-aa-pa66-bk | Kẹp ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 6.5 mm - 7.9 mm, PK2500 | AJ6NAM

HCL FASTENERS Kẹp ống kẹp Herbie HC-AA-PA66-BK, Kích thước 6.5 mm - 7.9 mm, PK2500

Trong kho
Khoản mục: AJ6NAM Mẫu: HC-AA-PA66-BK
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
€325.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Băng rộng4.5mm
MàuĐen
Chiều cao đầu9.9mm
Vật chấtNylon 6.6
Số lượng các mảnh2500
Phạm vi kích thước6.5 mm đến 7.9 mm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 338 độ F
bề dầy1.6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS39174000
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • HCL Fasteners HC-AA-PA66-BK là kẹp ống Herbie Clip kiểu bánh cóc có độ bền cao được thiết kế để siết chặt ống mềm, ống dẫn hoặc ống dẫn một cách an toàn nhằm đảm bảo bịt kín chống rò rỉ. Nó có khả năng chống ăn mòn trong khí quyển, dầu, mỡ và hóa chất.
  • Kẹp ống tuân thủ RoHS này của HCL có cấu trúc nylon bền, hàng đôi răng lồng vào nhau và phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -40 đến 338 độ F.
  • Nó có thể được lắp đặt dễ dàng với sự trợ giúp của một chiếc kìm và có thể tái sử dụng cũng như có thể thay thế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBăng rộngChiều cao đầuSố lượng các mảnhPhạm vi kích thướcbề dầyGiá cả
HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 5.6 mm - 6.5 mm, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm đến 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm đến 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 9.2 mm - 10.3 mm, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm đến 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 10.2 mm - 11.8 mm, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm đến 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 11.5 mm - 13.4 mm, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm đến 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 12 mm - 13.8 mm, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm đến 13.8 mm1.7mm€153.22
HCL FASTENERS HC-E-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 13.1 mm - 15.1 mm, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm đến 15.1 mm2mm€854.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HCL FASTENERS Kẹp ống kẹp Herbie HC-AA-PA66-BK, Kích thước 6.5 mm - 7.9 mm, PK2500
€325.79 /đơn vị