Hcl Fasteners Hc-b-pa66-bk | Kẹp ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000 | AJ6NAN

HCL FASTENERS Kẹp ống kẹp Herbie HC-B-PA66-BK, Kích thước 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000

Trong kho
Khoản mục: AJ6NAN Mẫu: HC-B-PA66-BK
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
€262.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Băng rộng4.6mm
MàuĐen
Chiều cao đầu9.3mm
Vật chấtNylon 6.6
Số lượng các mảnh2000
Phạm vi kích thước7.9 mm đến 9.2 mm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 338 độ F
bề dầy1.6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS39174000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBăng rộngChiều cao đầuSố lượng các mảnhPhạm vi kích thướcbề dầyGiá cả
HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 5.6 mm - 6.5 mm, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm đến 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 6.5 mm - 7.9 mm, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm đến 7.9 mm1.6mm€325.79
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 9.2 mm - 10.3 mm, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm đến 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 10.2 mm - 11.8 mm, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm đến 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 11.5 mm - 13.4 mm, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm đến 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 12 mm - 13.8 mm, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm đến 13.8 mm1.7mm€153.22
HCL FASTENERS HC-E-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 13.1 mm - 15.1 mm, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm đến 15.1 mm2mm€854.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HCL FASTENERS Kẹp ống kẹp Herbie HC-B-PA66-BK, Kích thước 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000
€262.21 /đơn vị