Hcl Fasteners Hc-a-pa66-bk | Kẹp ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 5.6 mm - 6.5 mm, PK3000 | AJ6NAL

HCL FASTENERS Kẹp ống kẹp Herbie HC-A-PA66-BK, Kích thước 5.6 mm - 6.5 mm, PK3000

Trong kho
Khoản mục: AJ6NAL phần: HC-A-PA66-BK
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
€368.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Băng rộng4.2mm
MàuĐen
Chiều cao đầu8.3mm
Vật chấtNylon 6.6
Số lượng các mảnh3000
Phạm vi kích thước5.6 mm đến 6.5 mm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 338 độ F
bề dầy1.4mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS39174000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBăng rộngChiều cao đầuSố lượng các mảnhPhạm vi kích thướcbề dầyGiá cả
HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 6.5 mm - 7.9 mm, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm đến 7.9 mm1.6mm€325.79
HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm đến 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 9.2 mm - 10.3 mm, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm đến 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 10.2 mm - 11.8 mm, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm đến 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 11.5 mm - 13.4 mm, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm đến 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 12 mm - 13.8 mm, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm đến 13.8 mm1.7mm€153.22
HCL FASTENERS HC-E-PA66-BK Herbie Clip Hose Clip, Size 13.1 mm - 15.1 mm, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm đến 15.1 mm2mm€854.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HCL FASTENERS Kẹp ống kẹp Herbie HC-A-PA66-BK, Kích thước 5.6 mm - 6.5 mm, PK3000
€368.24 /đơn vị