Insize 3127-e2 | Micromet bên trong 3 điểm kỹ thuật số, phạm vi 1.6 inch đến 2 inch/40 mm đến 51 mm, Ip65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Panme đo bên trong 3127 điểm kỹ thuật số INSIZE 2-E3, Phạm vi 1.6 inch đến 2 inch/40 mm đến 51 mm, Ip65 | CR4QTU 54XH67

INSIZE Panme đo bên trong 3127 điểm kỹ thuật số 2-E3, phạm vi 1.6 inch đến 2 inch/40 mm đến 51 mm, Ip65

Trong kho
Hạng mục: CR4QTU phần: 3127-E2Tham chiếu chéo: 54XH67
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
€1,462.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme bên trong

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.51
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Panme đo bên trong 3127 điểm kỹ thuật số INSIZE 16-E3 | CR4QTR 54XH66 3127-E16€1,449.11
Panme đo bên trong 3127 điểm kỹ thuật số INSIZE 112-E3, Phạm vi 1 inch đến 1.2 inch/25 mm đến 30 mm, Ip65 | CR4QTT 54XH65 3127-E112€1,325.81
Panme đo bên trong 3127 điểm kỹ thuật số INSIZE 5-E3, Phạm vi 101 mm đến 127 mm/4 inch đến 5 inch, Ip65 | CR4QTV 54XH72 3127-E5€1,764.17
Panme đo bên trong 3128 điểm kỹ thuật số INSIZE 6-3, Phạm vi 101 mm đến 152 mm/4 inch đến 6 inch, Ip54 | CR4QTW 54XH77 3128-6€3,096.41
Panme đo bên trong 3127 điểm kỹ thuật số INSIZE 6-E3, 127 mm đến 152 mm/Phạm vi 5 inch đến 6 inch, Ip65 | CR4QTX 54XH73 3127-E6€2,014.88
INSIZE 3128-28 Panme đo bên trong 3 điểm kỹ thuật số, 2 inch đến 2.8 inch/Phạm vi 51 mm đến 71 mm, Ip54 | CR4QTY 54XH75 3128-28€1,378.35
Panme đo bên trong 3128 điểm kỹ thuật số INSIZE 4-3, Phạm vi 2.8 inch đến 4 inch/71 mm đến 101 mm, Ip54 | CR4QTZ 54XH76 3128-4€1,843.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSIZE Panme đo bên trong 3127 điểm kỹ thuật số 2-E3, phạm vi 1.6 inch đến 2 inch/40 mm đến 51 mm, Ip65
€1,462.15 /đơn vị