GUARDAIR Súng hơi 900LJ072AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 75 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng hơi |
Tiêu thụ không khí | 16 scfm |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Phong cách cơ thể | Trong dòng |
Màu | kim loại |
Kích thước phần mở rộng | 72 " |
Kích thước đầu vào | 1/4 "(F) NPT |
Tối đa dBA | 100 |
Tối đa Áp suất đầu vào | 120 psi |
Nozzle | venturi |
Chiều dài vòi phun | 2-1 / 2 " |
Kích thước ổ cắm | 3/8 "(F) NPT |
Đầu ra | 1.1 lbf |
Chiều dài tổng thể | 75 " |
Cò súng | nút |
UPC | 690773007582 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 196.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.54 |
Mã HS | 8424209000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tiêu thụ không khí | Vật liệu cơ thể | Màu | Tối đa dBA | Kích thước ổ cắm | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900LJ012NN | 34 scfm | Nhôm và Nylon | kim loại | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 15 " | €31.80 | ||
900LJ024NN | 34 scfm | Nhôm và Nylon | kim loại | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 27 " | €36.48 | ||
900LJ048AA | 16 scfm | Nhôm | kim loại | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 51 " | €36.21 | ||
900S | 22 scfm | Nhôm | Kim loại và cam | 97 | 3/8 "(F) NPT | 0.2 lbf | 5.125 " | €18.06 | ||
900LJ006AA | 16 scfm | Nhôm | kim loại | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 10.25 " | €27.62 | ||
900LJ012AA | 16 scfm | Nhôm | kim loại | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 16.25 " | €28.84 | ||
900LJ018AA | 16 scfm | Nhôm | kim loại | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 22.25 " | €30.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.