Pin bao gồm: Không , Màu lưỡi: màu xám , Lưỡi Dia.: 30 " , CFM @ 0.500-In. SP: 6200 CFM , CFM Cao: 8200 CFM , Màu sắc: màu xám , Chiều dài dây: 144 " , Loại dây: SJT loại 3 , Màu vỏ: màu xám , Bao gồm: (1) Quạt tuần hoàn thương mại có bệ , Trong nhà/Ngoài trời: Trong nhà , Sự ion hóa: Không , Vật liệu: Thép , Tối đa. Ampe: 3.4A , Phun sương: Không , Động cơ HP: 1/3 mã lực , Số tốc độ: 2 , Giai đoạn: 1 , Kích thước phòng đề xuất: 1000 vuông ft. , Điều khiển từ xa: Không , Hẹn giờ: Không , Vôn: 115V