Guardair 900lj012aa | Súng Hơi, Chrome, Chiều Dài 16-1/4 Inch, 120 Psi | 5gat4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng Hơi GUARDAIR 900LJ012AA, Chrome, Chiều dài 16-1/4 Inch, 120 Psi | AE3UMC 5GAT4

GUARDAIR Súng hơi 900LJ012AA, Chrome, Chiều dài 16-1/4 inch, 120 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE3UMC phần: 900LJ012AATham chiếu chéo: 5GAT4
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
€28.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí16 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểTrong dòng
Màukim loại
Kích thước phần mở rộng12 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA100
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Nozzleventuri
Chiều dài vòi phun7 / 16 "
Kích thước ổ cắm1/8 "(F) NPT
Đầu ra1.1 lbf
Chiều dài tổng thể16.25 "
Cò súngnút

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)43.43
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểMàuTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR 900LJ012NN, Kim loại, 120 Psi, Dài 15 Inch | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 scfmNhôm và Nylonkim loại1093/8 "(F) NPT1.1 lbf15 "€31.80
Súng hơi GUARDAIR 900LJ024NN, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 27 Inch | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 scfmNhôm và Nylonkim loại1093/8 "(F) NPT1.1 lbf27 "€36.48
Súng hơi GUARDAIR 900LJ048AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 51 Inch | AA8LEV 19A853 900LJ048AA16 scfmNhômkim loại1003/8 "(F) NPT1.1 lbf51 "€36.21
Súng hơi GUARDAIR 900LJ072AA, bằng kim loại, 120 Psi, dài 75 inch | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 scfmNhômkim loại1003/8 "(F) NPT1.1 lbf75 "€41.11
RFQ
Súng hơi GUARDAIR 900S, 120 Psi, Chiều dài 5-1/8 inch, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 scfmNhômKim loại và cam973/8 "(F) NPT0.2 lbf5.125 "€18.06
Súng Hơi GUARDAIR 900LJ006AA, Chrome, Chiều dài 10-1/4 Inch, 120 Psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 scfmNhômkim loại1001/8 "(F) NPT1.1 lbf10.25 "€27.62
Súng Hơi GUARDAIR 900LJ018AA, Chrome, Chiều dài 22-1/4 Inch, 120 Psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018AA16 scfmNhômkim loại1001/8 "(F) NPT1.1 lbf22.25 "€30.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi 900LJ012AA, Chrome, Chiều dài 16-1/4 inch, 120 Psi
€28.84 /đơn vị