Đồng hồ cơ 901 bánh Fill-rite 4200cmk4, 6 - 40 Gpm | 3mmp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo lưu lượng cơ học chất lỏng FILLRITE 901CMK4200, kết nối FNPT 1 inch | AH9KCP 3MMP5

FILLRITE 901CMK4200 Lưu lượng kế cơ chất lỏng, kết nối FNPT 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9KCP phần: 901CMK4200Tham chiếu chéo: 3MMP5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€580.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế cơ học
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiFNPT
Vật liệu dòng chảyXăng, Diesel, B20, E15, Dầu hỏa
Dòng chảy6 đến 40 gpm
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi-40 độ đến 140 độ F
Đối với kích thước ống1"
GPM tối đa20
Chiều cao5.5 "
Chiều dài9.25 "
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Độ nhớt50 SSU
Vật liệu ướtNhôm, Buna-N, Fluorocarbon, Niken, Ryton (R), Thép Stainles, PTFE
Chiều rộng6.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.1
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng hồ đo lưu lượng Fill-Rite 901CMK4200 được thiết kế để đo lưu lượng chất lỏng với độ chính xác +/- 2% cho máy bơm phân phối nhiên liệu & các ứng dụng đo lưu lượng công nghiệp
  • Có cấu trúc nhôm mạ niken cho độ bền, hiển thị 4 chữ số và xoay 90 độ để thay đổi vị trí & hiệu chuẩn trường dễ dàng với độ chính xác được cải thiện
  • Các con dấu Viton và Buna-N tích hợp cung cấp khả năng chống ẩm tuyệt vời để bảo vệ các bộ phận bên trong trong điều kiện khắc nghiệt
  • Khả năng tương thích với các chất lỏng bao gồm xăng, dầu diesel, B20, dầu diesel sinh học, E15 và dầu hỏa
  • UL được liệt kê, được đánh dấu CE và chứng nhận Ex

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàitính chính xácKích thước kết nốiTối đa Độ nhớtVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.Sợi chỉKiểuGiá cả
FILLRITE 807CN1 Lưu lượng kế cơ lỏng, Phớt Viton, Kết nối FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTChất lỏng€532.04
Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số FILLRITE 900CD, 50 PSI, ren NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Lưu lượng kế cơ học chất lỏng, cơ cấu đĩa định vị | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT, cỡ ống 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
Lưu lượng kế cơ lỏng FILLRITE 807C1, kết nối MNPT 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€382.62
Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng FILLRITE 901C1.5, kết nối MNPT 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€558.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE 901CMK4200 Lưu lượng kế cơ chất lỏng, kết nối FNPT 1 inch
€580.79 /đơn vị