Đồng hồ cơ 807 bánh Fill-rite 1c3, 5 - 20 Gpm | 4rp91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lưu lượng kế cơ lỏng FILLRITE 807C1, kết nối MNPT 1 inch | AD9GBD 4RP91

FILLRITE Lưu lượng kế cơ chất lỏng 807C1, Kết nối MNPT 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9GBD phần: 807C1Tham chiếu chéo: 4RP91
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
€382.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 1.0%
Phòng Vật liệuRyton / Thép không gỉ
Kích thước kết nối1 MNPT
Giao diệnĐăng ký cơ học với các số lớn dễ đọc
Vật liệu dòng chảyXăng, Diesel, Dầu hỏa và rượu khoáng
Dòng chảy5 đến 20 gpm
GPM tối đa20
Chiều cao6"
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài8"
Bộ tổng hợp chính100,000 gal.
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Độ nhớt50
Vật liệu con dấuViton (R) và Buna
Nhân viên bán thời gian.150
Sợi chỉNPT
KiểuChất lỏng
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)24.89
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng hồ đo lưu lượng Fill-Rite 807C1 được thiết kế để đo lưu lượng chất lỏng từ 5 đến 20 GPM cho các ứng dụng như máy bơm phân phối nhiên liệu & đo lưu lượng công nghiệp, với độ chính xác +/- 1%
  • Kết cấu nhôm mạ niken cho phép xử lý nước không uống được, hóa chất tương thích và các sản phẩm dầu mỏ với khả năng chống ăn mòn tối đa
  • Tính năng đọc màn hình LCD dễ đọc với bộ tổng tích lũy có thể đặt lại lên đến 100 gallon và cổng vào / ra 1 inch với khoảng tăng 90 độ để dễ dàng lắp đặt theo cả hướng dọc và ngang
  • Tương thích với xăng, dầu diesel, dầu hỏa và rượu mạnh
  • Đạt tiêu chuẩn UL / cUL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàitính chính xácKích thước kết nốiTối đa Độ nhớtVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.Sợi chỉKiểuGiá cả
FILLRITE 807CN1 Lưu lượng kế cơ lỏng, Phớt Viton, Kết nối FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTChất lỏng€532.04
Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số FILLRITE 900CD, 50 PSI, ren NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Lưu lượng kế cơ học chất lỏng, cơ cấu đĩa định vị | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT, cỡ ống 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng FILLRITE 901C1.5, kết nối MNPT 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€558.67
Máy đo lưu lượng cơ chất lỏng FILLRITE 807C, kết nối FNPT 3/4 inch | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€395.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE Lưu lượng kế cơ chất lỏng 807C1, Kết nối MNPT 1 inch
€382.62 /đơn vị