Đồng hồ đo lưu lượng cơ học chất lỏng 900cd Fill-rite | 30j078 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số FILLRITE 900CD, 50 PSI, ren NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078

FILLRITE Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số 900CD, 50 PSI, Chủ đề NPT, 6 - 40 GPM

Trong kho
Khoản mục: AC4RXQ phần: 900CDTham chiếu chéo: 30J078
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
€767.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 125%
Phòng Vật liệuNhôm mạ Niclel
Kích thước kết nối1 MNPT
Giao diệnĐăng ký kỹ thuật số với các số lớn dễ đọc
Lắp1 "NPT
Vật liệu dòng chảyXăng, Nhiên liệu điêzen, Dầu nhẹ, Dầu hỏa, Chất lỏng Stoddard
Dòng chảy6 đến 40 gpm
GPM tối đa40
Chiều cao8"
Vật liệu vỏNhôm mạ niken
ChènNhôm mạ niken
Chiều dài8"
Bộ tổng hợp chính
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Tối đa Độ nhớt50 SSU
O-RingBuna / Viton
Vật liệu con dấuBuna / Viton
Nhân viên bán thời gian.140 độ F
Sợi chỉNPT
Kiểuđĩa hạt
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.97
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lưu lượng kế dịch chuyển tích cực Fill-Rite 900CD để theo dõi tốc độ dòng chảy của nhiên liệu công nghiệp và chất lỏng nhớt trong các ứng dụng cấp lò hơi, phân phối phụ gia và hồi lưu nước ngưng
  • Vỏ nhôm mạ niken mang lại hiệu suất cực kỳ chắc chắn và lâu dài
  • Có đầu điện tử xoay 90 độ để dễ xem và màn hình LCD 3/4 inch (bốn chữ số) với các cài đặt hiệu chuẩn theo gallon, pints, quarts, ounce & lít
  • Máy tổng cộng 7 chữ số có thể đặt lại và không thể đặt lại với độ chính xác +/- 1.25%
  • Tương thích với xăng, dầu diesel sinh học, dầu hỏa, dầu diesel, E15, heptan và các dung môi tiêu chuẩn
  • Đạt tiêu chuẩn UL / cUL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàitính chính xácKích thước kết nốiTối đa Độ nhớtVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.Sợi chỉKiểuGiá cả
FILLRITE 807CN1 Lưu lượng kế cơ lỏng, Phớt Viton, Kết nối FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTChất lỏng€532.04
FILLRITE 900CD1.5 Lưu lượng kế cơ học chất lỏng, cơ cấu đĩa định vị | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT, cỡ ống 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
Lưu lượng kế cơ lỏng FILLRITE 807C1, kết nối MNPT 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€382.62
Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng FILLRITE 901C1.5, kết nối MNPT 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€558.67
Máy đo lưu lượng cơ chất lỏng FILLRITE 807C, kết nối FNPT 3/4 inch | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€395.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số 900CD, 50 PSI, Chủ đề NPT, 6 - 40 GPM
€767.04 /đơn vị