Đồng hồ cơ ba bánh Fill-rite 807c, 5 - 20 Gpm | 24kj09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lưu lượng cơ chất lỏng FILLRITE 807C, kết nối FNPT 3/4 inch | AH2BQF 24KJ09

FILLRITE Lưu lượng kế cơ chất lỏng 807C, kết nối FNPT 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2BQF Model: 807CTham chiếu chéo: 24KJ09

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€395.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
Kích thước kết nối3 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPT
Dòng chảy5 đến 20 gpm
GPM tối đa40
Chiều cao6"
Chiều dài8"
Max. Sức ép50 psi
UPC089404110973
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.37
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng hồ đo lưu lượng Fill-Rite 807C phù hợp để đo lưu lượng chất lỏng với độ chính xác +/- 1% cho máy bơm phân phối nhiên liệu & các ứng dụng đo lưu lượng công nghiệp
  • Cấu trúc nhôm mạ niken cho độ bền, hiển thị 3 chữ số, xoay 90 độ để dễ dàng lắp đặt theo cả hướng dọc và ngang và cài đặt hiệu chuẩn trường dễ dàng
  • Có chất trám Viton và Buna-N để chống ẩm tuyệt vời để bảo vệ các bộ phận bên trong trong điều kiện khắc nghiệt
  • Khả năng tương thích với các chất lỏng bao gồm xăng, dầu diesel, B20, E15 và dầu hỏa
  • Được liệt kê UL, được đánh dấu CE, Chứng nhận cũ và tuân thủ ATEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàitính chính xácKích thước kết nốiTối đa Độ nhớtVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.Sợi chỉKiểuGiá cả
FILLRITE 807CN1 Lưu lượng kế cơ lỏng, Phớt Viton, Kết nối FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTChất lỏng€532.04
Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số FILLRITE 900CD, 50 PSI, ren NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Lưu lượng kế cơ học chất lỏng, cơ cấu đĩa định vị | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT, cỡ ống 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
Lưu lượng kế cơ lỏng FILLRITE 807C1, kết nối MNPT 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€382.62
Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng FILLRITE 901C1.5, kết nối MNPT 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€558.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE Lưu lượng kế cơ chất lỏng 807C, kết nối FNPT 3/4 inch
€395.17 /đơn vị