Máy đo lưu lượng hiển thị kỹ thuật số Fill-rite 900cd1.5, 6 đến 40 Gpm | 30j079 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FILLRITE 900CD1.5 Lưu lượng kế cơ học chất lỏng, cơ cấu đĩa định vị | AC4RXR 30J079

FILLRITE 900CD1.5 Lưu lượng kế cơ chất lỏng, cơ chế đĩa đai ốc

Trong kho
Khoản mục: AC4RXR phần: 900CD1.5Tham chiếu chéo: 30J079
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
€783.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 125%
Phòng Vật liệuNhôm mạ Niclel
Kích thước kết nối1-1 / 2 MNPT
Giao diệnĐăng ký kỹ thuật số với các số lớn dễ đọc
Lắp1-1 / 2 "NPT
Vật liệu dòng chảyXăng, Nhiên liệu điêzen, Dầu nhẹ, Dầu hỏa, Chất lỏng Stoddard
Dòng chảy6 đến 40 gpm
GPM tối đa40
Chiều cao8"
Vật liệu vỏNhôm mạ niken
ChènNhôm mạ niken
Chiều dài8"
Bộ tổng hợp chính
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Tối đa Độ nhớt50 SSU
O-RingBuna / Viton
Vật liệu con dấuBuna / Viton
Nhân viên bán thời gian.140 độ F
Sợi chỉNPT
Kiểuđĩa hạt
UPC089404223734
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.01
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lưu lượng kế cơ học lỏng Fill-Rite 900CD1.5 phù hợp để đo tốc độ dòng chảy của chất lỏng nhớt và nhiên liệu công nghiệp ở 6 - 40 GPM
  • Có màn hình lớn, dễ đọc với các cài đặt hiệu chuẩn có thể đặt lại dễ dàng
  • Bàn phím màng độc đáo ngăn chặn hơi ẩm xâm nhập và cung cấp khả năng niêm phong liên tục cho các bộ phận bên trong trong điều kiện khắc nghiệt
  • Đi kèm với một vỏ nhôm xoay cho phép lắp dọc và ngang thuận tiện cho người dùng
  • UL được liệt kê, được đánh dấu CE, được IEC chấp thuận và tuân thủ ATEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàitính chính xácKích thước kết nốiTối đa Độ nhớtVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.Sợi chỉKiểuGiá cả
FILLRITE 807CN1 Lưu lượng kế cơ lỏng, Phớt Viton, Kết nối FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTChất lỏng€532.04
Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số FILLRITE 900CD, 50 PSI, ren NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€767.04
FILLRITE 900CDBSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT, cỡ ống 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
Lưu lượng kế cơ lỏng FILLRITE 807C1, kết nối MNPT 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€382.62
Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng FILLRITE 901C1.5, kết nối MNPT 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€558.67
Máy đo lưu lượng cơ chất lỏng FILLRITE 807C, kết nối FNPT 3/4 inch | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€395.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE 900CD1.5 Lưu lượng kế cơ chất lỏng, cơ chế đĩa đai ốc
€783.08 /đơn vị