RULAND MANUFACTURING MOCT Series, Khớp nối Oldham Clamp
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Kích thước vít | Đường kính trung tâm. | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Trục lệch trục (In.) | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-4-A | 25.4mm | 4mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | €31.37 | |
A | MOCT19-5-A | 25.4mm | 5mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | €31.37 | |
A | MOCT19-8-A | 25.4mm | 8mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | €31.37 | |
A | MOCT19-6-A | 25.4mm | 6mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | €31.37 | |
A | MOCT25-6-A | 31.8mm | 6mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €43.55 | |
A | MOCT25-8-A | 31.8mm | 8mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €42.87 | |
A | MOCT25-10-A | 31.8mm | 10mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €40.37 | |
A | MOCT25-12-A | 31.8mm | 12mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €42.87 | |
A | MOCT33-8-A | 47.6mm | 8mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €63.22 | |
A | MOCT33-16-A | 47.6mm | 16mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €65.23 | |
A | MOCT33-10-A | 47.6mm | 10mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €63.22 | |
A | MOCT33-14-A | 47.6mm | 14mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €63.22 | |
A | MOCT33-12-A | 47.6mm | 12mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €63.22 | |
A | MOCT41-10-A | 50.8 mm | 10mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT41-12-A | 50.8 mm | 12mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT41-16-A | 50.8 mm | 16mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT41-14-A | 50.8 mm | 14mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT41-20-A | 50.8 mm | 20mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT57-16-A | 78.7mm | 16mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 | |
A | MOCT57-25-A | 78.7mm | 25mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 | |
A | MOCT57-14-A | 78.7mm | 14mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 | |
A | MOCT57-20-A | 78.7mm | 20mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 | |
A | MOCT57-30-A | 78.7mm | 30mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 |
MOCT Series, Khớp nối Oldham Clamp
Các kẹp oldham khớp nối sê-ri Ruland Sản xuất MOCT là lý tưởng để kết nối các trục bị lệch trong khi truyền mô-men xoắn. Chúng duy trì sự liên kết chính xác giữa hai trục đồng thời cho phép chuyển động dọc trục để tránh lệch góc, song song và trục, bảo vệ các bộ phận nhạy cảm và giảm mài mòn. Những kẹp này được sử dụng trong các hệ thống tự động hóa, máy móc và điều khiển chuyển động. Chúng có kết cấu bằng nhôm để có tỷ lệ cường độ trên trọng lượng cao và độ cứng của kết cấu. Các kẹp này có lớp hoàn thiện bằng nhôm anot hóa để bảo vệ chống ăn mòn và mài mòn đồng thời mang lại bề mặt nhẵn và đẹp mắt. Chúng có tốc độ hoạt động tối đa là 4500 RPM để xử lý hiệu quả các tải động và duy trì tính toàn vẹn của các bộ phận được ghép nối. Những kẹp này cũng thể hiện khả năng chịu nhiệt vượt trội lên đến 225 độ F.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kìm khớp rắn
- Chấn lưu CFL
- Khớp phổ thông
- Đồ đạc trang trí
- Các thành phần băng tải trên cao
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- Máy sưởi gas và phụ kiện
- Hô hấp
- Xe lưu trữ và vận chuyển
- Quản lý dây
- MASTER LOCK Bộ khóa đòn bẩy hạng trung
- SPEARS VALVES Van cổng CPVC, Kết thúc ổ cắm, EPDM
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc có mục đích xác định
- EATON Dòng 1A Nữ JIC/SAE 37 Độ. Xoay 90 Độ. khuỷu tay dài
- BENCHMARK SCIENTIFIC Máy lắc hạt 3D dòng MiniMixer
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại côn đôi, số xích 60
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Quạt hướng trục chống cháy nổ 12 inch
- BOSTON GEAR Động cơ nam châm vĩnh cửu DC
- ENERPAC Sê-ri PRT Mũ tải xoay
- BALDOR / DODGE SCM, mặt bích hai bu lông, vòng bi