Đồng hồ đo lưu lượng cơ học bốn bánh Fill-rite 901c, 6 - 40 Gpm | 3xnl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lưu lượng cơ chất lỏng FILLRITE 901C, kết nối FNPT 1 inch | AH9KGR 3XNL1

FILLRITE Lưu lượng kế cơ chất lỏng 901C, kết nối FNPT 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9KGR Model: 901CTham chiếu chéo: 3XNL1
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
€643.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế cơ học
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiFNPT
Dòng chảy6 đến 40 gpm
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi-40 độ đến 140 độ F
Đối với kích thước ống1"
GPM tối đa40
Chiều cao5.5 "
Chiều dài9.25 "
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Độ nhớt50 SSU
Vật liệu ướtNhôm, Buna-N, Fluorocarbon, Niken, Ryton (R), Thép Stainles, PTFE
Chiều rộng6.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng hồ đo lưu lượng Fill-Rite 901C được thiết kế để đo chất lỏng nhớt trong máy bơm chuyển với tốc độ dòng chảy từ 6 - 40 GPM
  • Có cấu trúc bằng nhôm mạ niken cho độ bền, màn hình hiển thị 4 chữ số có thể đặt lại với hiệu chuẩn trường dễ dàng và các cổng luồng vào / ra tăng dần 90 độ để dễ dàng lắp đặt theo cả hướng dọc và ngang
  • Khả năng xử lý dầu diesel, xăng, dầu hỏa, rượu mạnh, dung môi Stoddard và heptan
  • Đạt tiêu chuẩn UL / cUL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàitính chính xácKích thước kết nốiTối đa Độ nhớtVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.Sợi chỉKiểuGiá cả
FILLRITE 807CN1 Lưu lượng kế cơ lỏng, Phớt Viton, Kết nối FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTChất lỏng€532.04
Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số FILLRITE 900CD, 50 PSI, ren NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Lưu lượng kế cơ học chất lỏng, cơ cấu đĩa định vị | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 độ FNPTđĩa hạt€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT, cỡ ống 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng, ren BSPT 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 độ FBSPPđĩa hạt€856.63
Lưu lượng kế cơ lỏng FILLRITE 807C1, kết nối MNPT 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€382.62
Máy đo lưu lượng cơ học chất lỏng FILLRITE 901C1.5, kết nối MNPT 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) và Buna150NPTChất lỏng€558.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE Lưu lượng kế cơ chất lỏng 901C, kết nối FNPT 1 inch
€643.28 /đơn vị