Cổ trục STAFFORD MFG 7L305, Chia 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 3-5/16 inch, Thép
khoản mục: CJ6DHC
Mẫu: 7L305
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 3-5 / 16 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | C1026 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 4.750 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 3 / 8-24 x 1 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.88 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Kích thước lỗ khoan | Kết thúc | Lớp | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L002 | 0.250 " | 1 / 8 " | Oxit đen | 1215 | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | Cường độ cao | €10.86 | RFQ
|
1L003 | 0.250 " | 3 / 16 " | Oxit đen | 1215 | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | Cường độ cao | €11.26 | RFQ
|
1L004 | 0.250 " | 1 / 4 " | Oxit đen | 1215 | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | Cường độ cao | €11.26 | RFQ
|
1L005 | 0.250 " | 5 / 16 " | Oxit đen | 1215 | 0.813 " | Thép hợp kim | 4-40 x 3/8 | Cường độ cao | €11.55 | RFQ
|
1L006 | 0.313 " | 3 / 8 " | Oxit đen | 1215 | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | €9.43 | RFQ
|
1L007 | 0.313 " | 7 / 16 " | Oxit đen | 1215 | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | €10.08 | RFQ
|
1L008 | 0.375 " | 1 / 2 " | Oxit đen | 1215 | 1.250 " | Thép hợp kim | 8-32 x 1/2 | Cường độ cao | €10.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.