EDWARDS SIGNALING Mô-đun LED 270LEDSY120AB màu vàng, kích thước 70mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun LED ánh sáng tháp |
Màu | Màu vàng |
Kích thước máy | 70mm |
Mô hình | Xêp hạng | Màu | Vẽ hiện tại | điện áp | Chiều rộng | Chiều cao | Đời sống đèn | Loại đèn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMY120A | UL | Màu vàng | Khác nhau | 120 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | LED | €244.65 | |
270LEDMY240A | UL | Màu vàng | Khác nhau | 240 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | LED | €264.77 | |
270LEDMY24AD | UL | Màu vàng | Khác nhau | 24 VAC / DC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | LED | €247.14 | |
270LEDSY120A | IP65 | Màu vàng | 0.035A AC | 120 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | LED | €182.77 | |
270LEDSY240A | IP65 | Màu vàng | 0.035A AC | 240 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | LED | €207.93 | |
270 LEDSY24AD | IP65 | Màu vàng | 0.085A AC, 0.065A DC | 24 VDC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | LED | €189.33 | |
270SY12240AD | IP65 | hổ phách | Thay đổi - Phụ thuộc điện áp | 12 đến 240 VAC / DC | 2.93 " | 3.28 " | 100,000 giờ. | Sợi đốt hoặc đèn LED | €65.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.