TÍN HIỆU EDWARDS Mô-đun đèn LED màu vàng
Phong cách | Mô hình | Xêp hạng | Màu | Vẽ hiện tại | điện áp | Chiều rộng | Chiều cao | Đời sống đèn | Loại đèn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDMY120AB | - | Màu vàng | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY240AB | - | Màu vàng | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMY240AB | - | Màu vàng | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMY24ADB | - | Màu vàng | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY120AB | - | Màu vàng | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270SY12240ADB | - | Màu vàng | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY24ADB | - | Màu vàng | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270 LEDSY24AD | IP65 | Màu vàng | 0.085A AC, 0.065A DC | 24 VDC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | LED | €171.52 | |
B | 270LEDSY240A | IP65 | Màu vàng | 0.035A AC | 240 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | LED | €188.50 | |
B | 270LEDSY120A | IP65 | Màu vàng | 0.035A AC | 120 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | LED | €161.27 | |
B | 270SY12240AD | IP65 | hổ phách | Thay đổi - Phụ thuộc điện áp | 12 đến 240 VAC / DC | 2.93 " | 3.28 " | 100,000 giờ. | Sợi đốt hoặc đèn LED | €60.65 | |
B | 270LEDMY120A | UL | Màu vàng | Khác nhau | 120 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | LED | €221.27 | |
B | 270LEDMY240A | UL | Màu vàng | Khác nhau | 240 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | LED | €244.97 | |
B | 270LEDMY24AD | UL | Màu vàng | Khác nhau | 24 VAC / DC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | LED | €222.29 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cưa cầm một đầu điện
- Kỹ sư / Khoan / Thợ rèn búa
- chổi cao su
- Mũ lưỡi trai
- Bu lông xoay
- Dịch vụ lưu trữ và vận chuyển thực phẩm
- Quạt làm mát và phụ kiện
- Sự chuẩn bị khẩn cấp
- Kiểm tra bê tông
- Lọc
- BUSSMANN Khối phân phối
- PARKER Khớp nối nhanh, tốc độ dòng chảy 0.8 Gal / phút, kích thước 1/8 inch
- ANVIL Khớp nối cách điện thanh chống, 1 tường
- EATON Đèn báo sê-ri C22
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Qmax Green No Rox, Bộ dụng cụ RT-qPCR một bước
- LINN GEAR Phím hình côn đầu trơn
- TSUBAKI Khóa điện dòng AS Inch
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu H-H1, Kích thước 821, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm