<span Class='notranslate'>Edwards Signaling </span> 270ledsy240a | Yellow Led Module, 70mm Size | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Yellow LED Module, 70mm Size

Trong kho
Mục: AA7QGD phần: 270LEDSY240ATham chiếu chéo: 16G788
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
€207.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMô-đun LED ánh sáng tháp
MàuMàu vàng
Vẽ hiện tại0.035A AC
đường kính70mm
Nhấp nháy mỗi phútỔn định
Chiều cao3.11 "
Vật liệu vỏpolycarbonate
Đời sống đèn100000 giờ.
Loại đènLED
Thiết kế ống kínhHình trụ
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtBề mặt hoặc ống dẫn
Nhiệt độ hoạt động.-22 đến 140 độ F
Xêp hạngIP65
điện áp240 VAC
Watts5
Chiều rộng2.76 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)7.49
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)8.51
Mã HS8531800050
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXêp hạngMàuVẽ hiện tạiđiện ápChiều rộngChiều caoĐời sống đènLoại đènGiá cả
Mô-đun LED màu vàng EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A, Kích thước 70mm | AA7QFD 16G765 270LEDMY120AULMàu vàngKhác nhau120 VAC2.83 "3.11 "100,000 giờ.LED€244.65
Mô-đun LED màu vàng EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A, Kích thước 70mm | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULMàu vàngKhác nhau240 VAC2.83 "3.11 "100,000 giờ.LED€264.77
Mô-đun LED màu vàng EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD, Kích thước 70mm | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULMàu vàngKhác nhau24 VAC / DC2.83 "3.11 "100,000 giờ.LED€247.14
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A Mô-đun LED màu vàng, Kích thước 70mm, Định mức 0.035A, 120VAC ở 50/60 Hz | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65Màu vàng0.035A AC120 VAC2.76 "3.11 "100000 giờ.LED€182.77
Mô-đun LED màu vàng EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD, Kích thước 70mm | AA7QGE 16G789 270 LEDSY24ADIP65Màu vàng0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 giờ.LED€189.33
Mô-đun đèn LED màu vàng EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD, Kích thước 70mm, Đường kính 2.95 inch. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65hổ pháchThay đổi - Phụ thuộc điện áp12 đến 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 giờ.Sợi đốt hoặc đèn LED€65.74
Mô-đun LED màu vàng EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB, Kích thước 70mm | CF4MVX 270LEDMY120AB-Màu vàng-------
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Yellow LED Module, 70mm Size
€207.93 /đơn vị