NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng đệm phụ kiện tương thích Tri Clover 1"/1.5"
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Phạm vi nhiệt độ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC10GASVIT | 0.875 " | Viton FKM | 1.984 " | -25 ° F đến 400 ° F | RFQ
|
B | TC10GASPTFE | 0.875 " | PTFE | 1.984 " | -100 ° F đến 500 ° F | RFQ
|
C | TC10GASSIL | 0.875 " | silicone | 1.984 " | -58 ° F đến 446 ° F | RFQ
|
D | 40MPU-150 | 1-3 / 8 " | Buna n | - | -30 ° F đến 250 ° F | RFQ
|
E | 40MPFE-150 | 1-3 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F đến 300 ° F | RFQ
|
F | A40MPGR-150-E | 1-3 / 8 " | Silicone và EPDM Liner | - | -20 ° F đến 300 ° F | RFQ
|
G | 40RXPX-F-150 | 1-3 / 8 " | silicone | - | -40 ° F đến 450 ° F | RFQ
|
H | 40MPG-150 | 1-3 / 8 " | PTFE | - | -100 ° F đến 500 ° F | RFQ
|
H | TC15GASPTFE | 1.375 " | PTFE | 1.984 " | -100 ° F đến 500 ° F | RFQ
|
D | TC15GASVIT | 1.375 " | Viton FKM | 1.984 " | -25 ° F đến 400 ° F | RFQ
|
I | TC15GASSIL | 1.375 " | silicone | 1.984 " | -58 ° F đến 446 ° F | RFQ
|
J | TC15 GASSIL-FLANGED | 1.375 " | silicone | 2" | -58 ° F đến 446 ° F | RFQ
|
A | 40MPU-100 | 7 / 8 " | Buna n | - | -30 ° F đến 250 ° F | RFQ
|
K | 40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F đến 300 ° F | RFQ
|
B | 40MPG-100 | 7 / 8 " | PTFE | - | -100 ° F đến 500 ° F | RFQ
|
L | 40RXPX-F-100 | 7 / 8 " | silicone | - | -40 ° F đến 450 ° F | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy rửa mặt áp lực và chổi nước
- Phụ kiện máy ấp trứng
- Cung cấp hộp đầu ra van
- Đầu nối pin và cáp
- Bảo vệ mặt
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- Đồ đạc
- An toàn giao thông
- Bộ đệm và chờ
- DBI-SALA Dây buộc giảm chấn
- GEARWRENCH Thanh Pry có thể lập chỉ mục
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hệ thống kệ góc 5 mặt
- COOPER B-LINE B232 Sê-ri Góc góc ba lỗ
- VESTIL Bàn nâng điện cấu hình thấp dòng EHU
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn côn kép, số xích 35
- MORSE CUTTING TOOLS Bit công cụ tiện bên ngoài
- VESTIL Nắp nhựa chưa được xếp hạng
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu BM-D, Kích thước 813, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman