APPROVED VENDOR Miếng đệm silicon TC15GASSIL, Kích thước 1.5 inch, Tương thích với Tri Clover
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gasket |
Bên trong Dia. | 1.375 " |
Vật chất | silicone |
Bên ngoài Dia. | 1.984 " |
Phạm vi nhiệt độ | -58 ° F đến 446 ° F |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-100 | 7 / 8 " | Buna n | - | -30 ° F đến 250 ° F | - | RFQ
| |
40MPU-150 | 1-3 / 8 " | Buna n | - | -30 ° F đến 250 ° F | - | RFQ
| |
40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F đến 300 ° F | - | RFQ
| |
40MPFE-150 | 1-3 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F đến 300 ° F | - | RFQ
| |
TC10GASVIT | 0.875 " | Viton FKM | 1.984 " | -25 ° F đến 400 ° F | - | RFQ
| |
TC15GASVIT | 1.375 " | Viton FKM | 1.984 " | -25 ° F đến 400 ° F | - | RFQ
| |
40MPG-150 | 1-3 / 8 " | PTFE | - | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.