APPROVED VENDOR TC15GASPTFE Vòng đệm PTFE, Vòng đệm PTFE, Kích thước 2 inch, Tương thích Tri Clover, RubberFab
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gasket |
Bên trong Dia. | 1.375 " |
Vật chất | PTFE |
Bên ngoài Dia. | 1.984 " |
Phạm vi nhiệt độ | -100 ° F đến 500 ° F |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-100 | 7 / 8 " | Buna n | - | -30 ° F đến 250 ° F | - | RFQ
| |
40MPU-150 | 1-3 / 8 " | Buna n | - | -30 ° F đến 250 ° F | - | RFQ
| |
40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F đến 300 ° F | - | RFQ
| |
40MPFE-150 | 1-3 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F đến 300 ° F | - | RFQ
| |
TC10GASVIT | 0.875 " | Viton FKM | 1.984 " | -25 ° F đến 400 ° F | - | RFQ
| |
TC15GASVIT | 1.375 " | Viton FKM | 1.984 " | -25 ° F đến 400 ° F | - | RFQ
| |
40MPG-150 | 1-3 / 8 " | PTFE | - | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.