Dynalon 209295-0005 | Khay Hông 4/5x11-4/5x16-1/10 Inch | 24an13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNALON 209295-0005 Khay HIPS 4 / 5x11-4 / 5x16-1 / 10 Inch | AH2AYH 24AN13

DYNALON 209295-0005 Tray HIPS 4/5x11-4/5x16-1/10 Inch

Trong kho
Mục: AH2AYH Mẫu: 209295-0005Tham chiếu chéo: 24AN13
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
€38.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhay
Chiều cao4 / 5 "
Chiều dài16 1 / 10 "
Vật chấtHIPS
Chiều rộng11 4 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)41.4
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều caoChiều dàiVật chấtChiều rộngGiá cả
Khay thí nghiệm DYNALON 109904 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "polypropylene17.5 "-
RFQ
Khay Thí Nghiệm DYNALON 109934 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "€212.34
Khay Thí Nghiệm DYNALON 109854 Poly Tròn Đường Kính 3 x 15 | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-polypropylene15 2 / 5 "€187.32
DYNALON 109834 Khay Thí Nghiệm Hdpe Tròn Đường Kính 6 x 24 | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€235.38
DYNALON 209295-0001 Khay HIPS 4 / 5x5-9 / 10x7-9 / 10 Inch | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HIPS5 9 / 10 "€14.87
DYNALON 209295-0002 Khay HIPS 1-1 / 5x3-9 / 10x5-9 / 10 Inch | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "€17.59
DYNALON 209295-0003 Khay HIPS 1-3 / 5x10x13-9 / 10 Inch | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€30.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNALON 209295-0005 Tray HIPS 4/5x11-4/5x16-1/10 Inch
€38.97 /đơn vị