DYNALON 109904 Khay phòng thí nghiệm 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay |
Chiều cao | 5" |
Chiều dài | 15.5 " |
Vật chất | polypropylene |
UPC | 010990000003 |
Chiều rộng | 17.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 49.53 |
Mã HS | 3926909910 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109934 | - | 3.75 " | 23.25 " | HDPE | 29.25 " | €212.34 | ||
109854 | 15 " | 3" | - | polypropylene | 15 2 / 5 " | €187.32 | ||
109834 | 24 " | 6" | - | HDPE | 24 2 / 5 " | €235.38 | ||
209295-0001 | - | 4 / 5 " | 7 9 / 10 " | HIPS | 5 9 / 10 " | €14.87 | ||
209295-0002 | - | 1 1 / 5 " | 5 9 / 10 " | HIPS | 3 9 / 10 " | €17.59 | ||
209295-0003 | - | 1 3 / 5 " | 13 9 / 10 " | HIPS | 10 " | €30.98 | ||
209295-0004 | - | 3 1 / 5 " | 13 9 / 10 " | HIPS | 10 " | €44.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.