1rkk9 | Núm vú thép mạ kẽm 3/4 inch 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKK9 Núm vú 3/4 inch Thép mạ kẽm 2 inch | AB3DHU

APPROVED VENDOR 1RKK9 Núm vú 3/4 inch 2 inch thép mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AB3DHU phần: 1RKK9
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
€9.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Kết nốiNPT
Chiều dài2"
Vật chấtThép mạ kẽm
Max. Sức ép900 psi @ 150 độ F
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule160
WOG (PSI)900 @ 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307995015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtMax. Sức épScheduleGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKL2 Núm vú 3/4 inch Thép mạ kẽm 4 inch | AB3DHW 1RKL24"Thép mạ kẽm900 psi @ 150 độ F160€11.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P806 Núm vú 3/4 inch 2 inch | AE9ZAC 6P8062"Thép hàn mạ kẽm500 psi40€3.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm núm vú 6P807 3/4 inch 2-1/2 inch | AE9ZAD 6P8072.5 "Thép hàn mạ kẽm500 psi40€3.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P810 Núm vú 3/4 inch 4 inch | AE9ZAG 6P8104"Thép hàn mạ kẽm500 psi40€4.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm núm vú 6P811 3/4 inch 4-1/2 inch | AE9ZAH 6P8114.5 "Thép hàn mạ kẽm500 psi40€5.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK9 Núm vú 3/4 inch 2 inch thép mạ kẽm
€9.75 /đơn vị