A B Vòng bi: Sleeve , Thân Dia.: 5" , Tụ điện yêu cầu: Không áp dụng , Nhiệm vụ: Air-Over liên tục , Bao vây: Mở Air-Over , Khung: 42Y ,Hz: 50/60 , Lớp cách nhiệt: B , Chiều dài chì: 31 "thành 34" , Chiều dài trục ít hơn: 3.375 " , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: Độ phân giải C , Ứng dụng động cơ: H VAC / R , Thiết kế động cơ: Cực bóng , Thiết kế vỏ động cơ: Mở Air-Over , Thiết kế trục động cơ: Bằng phẳng , Ứng dụng phụ động cơ: Quạt ngưng , Bảo vệ nhiệt động cơ: Tự động , Loại động cơ: Cực bóng , Gắn: Đối mặt , RPM trên bảng tên: 1500 , Số tốc độ: 1 , Tổng chiều dài: 5.875 " , Giai đoạn: 1 , Vòng xoay: CCWLE , Phạm vi vòng/phút: 1401-1500 , Yếu tố dịch vụ: 1.0 , Đường kính trục.: 5 / 16 " , Chiều dài trục: 2.5 " , Định hướng trục: Ngang , Loại trục: Bằng phẳng , Mẫu nghiên cứu: 1-11/16 x 1-11/16" , Bảo vệ nhiệt: Tự động , Vôn: 230