Dynabrade 50303 | Máy mài không khí 12000 vòng / phút Chiều dài 8 inch | 25h859 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí DYNABRADE 50303 12000 Rpm Chiều dài 8 inch | AB8FMT 25H859

DYNABRADE Máy mài không khí 50303 12000 Rpm Chiều dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FMT phần: 50303Tham chiếu chéo: 25H859
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
€1,561.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay không khí
Air Inlet1 / 2 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy9.5
CFM @ đầy tải38
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcBên
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiLoại 27
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP1.2
Khóa
Min. Kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài tổng thể8"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4 1/2 đến 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)17.15
Chiều dài tàu (cm)26.04
Chiều rộng tàu (cm)20.96
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài không khí DYNABRADE 50302 12000 Rpm Chiều dài 11-3 / 4 inch | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040Đuôi13 / 8 "11.75 "€1,702.84
Máy mài không khí DYNABRADE 52706 12000 Rpm Chiều dài 7-1 / 2 inch | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Đuôi0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82
Máy mài không khí DYNABRADE 52715 12000 Rpm 7-3 / 4 inch Chiều dài | AB8FQT 25H933 527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Đuôi13 / 8 "7.75 "€765.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy mài không khí 50303 12000 Rpm Chiều dài 8 inch
€1,561.23 /đơn vị