Dynabrade 52715 | Máy mài không khí 12000 vòng / phút Chiều dài 7-3/4 inch | 25h933 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí DYNABRADE 52715 12000 Rpm 7-3 / 4 inch Chiều dài | AB8FQT 25H933

DYNABRADE Máy mài không khí 52715 12000 Rpm Chiều dài 7-3 / 4 inch

Trong kho
Mục: AB8FQT phần: 52715Tham chiếu chéo: 25H933

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€838.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy9.5
CFM @ đầy tải38
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiLoại 1 Hình nón / Phích cắm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP1
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài không khí DYNABRADE 50302 12000 Rpm Chiều dài 11-3 / 4 inch | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040Đuôi13 / 8 "11.75 "€1,839.34
Máy mài không khí DYNABRADE 50303 12000 Rpm Chiều dài 8 inch | AB8FMT 25H859 503034 1/2 đến 5 "1 / 2 "NPT9.538Bên1.21 / 2 "8"€1,685.53
Máy mài không khí DYNABRADE 52706 12000 Rpm Chiều dài 7-1 / 2 inch | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Đuôi0.41 / 4 "7.5 "€1,294.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy mài không khí 52715 12000 Rpm Chiều dài 7-3 / 4 inch
€838.53 /đơn vị