Máy in nhãn Dymo Rhino 5200, (6) Pin Aa | 4gpr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy in nhãn DYMO Rhino 5200, Chiều rộng 6-1/8 inch, Chiều cao 3-1/2 inch | AD7VLW 4GPR7

DYMO Máy in nhãn Rhino 5200, Chiều rộng 6-1 / 8 inch, Chiều cao 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7VLW phần: Rhino 5200Tham chiếu chéo: 4GPR7
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
€283.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy in nhãn
Kích thước pin(6) AA
MàuMàu vàng
Giao diện(2) Dòng
Font SizeĐôi cực nhỏ, cực nhỏ, nhỏ, vừa, lớn, cực lớn, lớn
Vật chấtVinyl / Nylon / Polyester
Tối đa Dòng in4
Chiều cao tổng thể3.5 "
Chiều dài tổng thể11.25 "
Chiều rộng tổng thể6.125 "
printheadTruyền nhiệt, 180 dpi
UPC818256682471

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8472909080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để in vật liệu nhãn tự dính hoặc thẻ (thẻ)
  • Được cung cấp phím nóng để tự động tạo không gian, kích thước và định dạng văn bản cho các nhãn bảng vá hoàn hảo
  • Màn hình có đèn nền lớn với khả năng truyền nhiệt không bị mờ
  • Có đệm cao su chống va đập để giảm hoặc ngăn ngừa thiệt hại vật chất
  • Máy in cầm tay bao gồm hộp mực nhãn nylon linh hoạt đen trắng 3/4 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước pinMàuGiao diệnVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy in nhãn DYMO Rhino 4200, Điện tử, Màu vàng, Truyền nhiệt, LCD có đèn nền | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) Có thể sạc lại AA hoặc LIMàu vàngĐèn nền LCDVinyl / Nylon / Polyester2.5 "7"5"€196.57
Máy in nhãn DYMO 1755120 Chiều rộng 7 inch Chiều cao 5-1 / 3 inch | AB7HVG 23M340 1755120-Đen--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 Máy in nhãn 6-1 / 2 inch Chiều rộng 3-2 / 7 inch Chiều cao | AB7HVH 23M341 1790417Pin sạc-(1) Dòng, (14) Ký tự-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
Máy in nhãn DYMO 1738345 Chiều rộng 6 inch Chiều cao 2-1 / 2 inch | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (Bán riêng)Đen(2) Dòngnhựa2.5 "6.5 "6"€89.49
Máy in nhãn DYMO 1752265 Nhựa đen / bạc | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-nhựa6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Máy in nhãn 8-3 / 8 Inch H Nhựa | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-nhựa8.375 "11.375 "5.5 "€465.66
Máy in nhãn DYMO 1752267 Nhựa đen / bạc | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-nhựa8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYMO Máy in nhãn Rhino 5200, Chiều rộng 6-1 / 8 inch, Chiều cao 3-1 / 2 inch
€283.25 /đơn vị