Dymo 1752267 | Máy In Nhãn Nhựa Đen/bạc | 4nhl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy in nhãn DYMO 1752267 Nhựa đen / bạc | AD8XTP 4NHL8

DYMO Máy in nhãn 1752267 Nhựa đen / bạc

Trong kho
Mặt hàng: AD8XTP phần: 1752267Tham chiếu chéo: 4NHL8

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€489.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy in nhãn
MàuBlack / Silver
Vật chấtnhựa
Tối đa Dòng in4
Chiều cao tổng thể8.375 "
Chiều dài tổng thể11.375 "
Chiều rộng tổng thể5.5 "
printheadSự truyền nhiệt
UPC071701056603

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8443321050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước pinMàuGiao diệnVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy in nhãn DYMO Rhino 4200, Điện tử, Màu vàng, Truyền nhiệt, LCD có đèn nền | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) Có thể sạc lại AA hoặc LIMàu vàngĐèn nền LCDVinyl / Nylon / Polyester2.5 "7"5"€196.57
Máy in nhãn DYMO 1755120 Chiều rộng 7 inch Chiều cao 5-1 / 3 inch | AB7HVG 23M340 1755120-Đen--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 Máy in nhãn 6-1 / 2 inch Chiều rộng 3-2 / 7 inch Chiều cao | AB7HVH 23M341 1790417Pin sạc-(1) Dòng, (14) Ký tự-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
Máy in nhãn DYMO 1738345 Chiều rộng 6 inch Chiều cao 2-1 / 2 inch | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (Bán riêng)Đen(2) Dòngnhựa2.5 "6.5 "6"€89.49
Máy in nhãn DYMO Rhino 5200, Chiều rộng 6-1/8 inch, Chiều cao 3-1/2 inch | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAMàu vàng(2) DòngVinyl / Nylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
Máy in nhãn DYMO 1752265 Nhựa đen / bạc | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-nhựa6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Máy in nhãn 8-3 / 8 Inch H Nhựa | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-nhựa8.375 "11.375 "5.5 "€465.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYMO Máy in nhãn 1752267 Nhựa đen / bạc
€489.43 /đơn vị