Dymo 1738345 | Máy In Nhãn Rộng 6 Inch Cao 2-1/2 Inch | 2rcj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy in nhãn DYMO 1738345 Chiều rộng 6 inch Chiều cao 2-1 / 2 inch | AC3BLN 2RCJ1

DYMO 1738345 Máy in nhãn 6 inch Chiều rộng 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3BLN phần: 1738345Tham chiếu chéo: 2RCJ1
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
€89.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy in nhãn
Kích thước pin(6) AA (Bán riêng)
MàuĐen
Giao diện(2) Dòng
Font SizeCực nhỏ đến Cực lớn
Vật chấtnhựa
Tối đa Dòng in2
Chiều cao tổng thể2.5 "
Chiều dài tổng thể6.5 "
Chiều rộng tổng thể6"
Kiểu inBình thường, In đậm, Dọc, Đường viền, Bóng, Nghiêng, Gương, Gạch chân
printheadSự truyền nhiệt
UPC071701110398

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS4821902000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều rộng băng (1/4, 3/8, 1/2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước pinMàuGiao diệnVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy in nhãn DYMO Rhino 4200, Điện tử, Màu vàng, Truyền nhiệt, LCD có đèn nền | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) Có thể sạc lại AA hoặc LIMàu vàngĐèn nền LCDVinyl / Nylon / Polyester2.5 "7"5"€196.57
Máy in nhãn DYMO 1755120 Chiều rộng 7 inch Chiều cao 5-1 / 3 inch | AB7HVG 23M340 1755120-Đen--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 Máy in nhãn 6-1 / 2 inch Chiều rộng 3-2 / 7 inch Chiều cao | AB7HVH 23M341 1790417Pin sạc-(1) Dòng, (14) Ký tự-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
Máy in nhãn DYMO Rhino 5200, Chiều rộng 6-1/8 inch, Chiều cao 3-1/2 inch | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAMàu vàng(2) DòngVinyl / Nylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
Máy in nhãn DYMO 1752265 Nhựa đen / bạc | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-nhựa6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Máy in nhãn 8-3 / 8 Inch H Nhựa | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-nhựa8.375 "11.375 "5.5 "€465.66
Máy in nhãn DYMO 1752267 Nhựa đen / bạc | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-nhựa8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYMO 1738345 Máy in nhãn 6 inch Chiều rộng 2-1 / 2 inch
€89.49 /đơn vị