Xe nghiêng nhựa WESCO
Phong cách | Mô hình | Vật liệu bánh xe | Màu | Tải trọng | Số bánh xe | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Con lăn Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272575 | 10 | Đen | 450 lb | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | €815.19 | |
B | 272576 | 10 | Đen | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,024.29 | |
C | 272580 | 10 | Đen | 850 lb | 3 | 37.5 " | 61.5 " | 27 " | 4" | €1,545.68 | |
D | 272577 | 10 | Màu xanh da trời | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,051.96 | |
E | 272578 | 10 | đỏ | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,041.13 | |
F | 272579 | 10 | Đen | 1400 lb | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | €1,315.96 | |
G | 272583 | 12 | đỏ | 1250 lb | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,334.86 | RFQ
|
H | 272585 | 12 | Đen | 1250 lb | 4 | 43.25 " | 73.75 " | 29.25 " | 4" | €1,970.75 | RFQ
|
I | 272581 | 12 | Đen | 850 lb | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,062.35 | RFQ
|
J | 272582 | 12 | Đen | 1250 lb | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,346.88 | RFQ
|
K | 272584 | 12 | Đen | 2100 lb | 4 | 43.25 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,684.51 | RFQ
|
Xe nghiêng nhựa
Xe nghiêng nhựa Wesco được thiết kế để vận chuyển, di chuyển và đổ các vật nặng & chất thải. Chúng được làm từ polyethylene đúc theo tiêu chuẩn FDA, với một số mẫu được chọn có vành được gia cố để chịu tải trọng lên đến 2100 lb. Những chiếc xe nghiêng nhẹ này có 2 bánh sau nhỏ & 2 bánh trước lớn làm bằng polyurethane, cũng như tay cầm, để khả năng di chuyển tốt hơn xung quanh không gian làm việc. Bề mặt bên trong nhẵn cho phép dễ dàng vệ sinh. Chọn từ một loạt các xe đẩy nhựa nghiêng này, có sẵn các màu đen, xanh lam và đỏ trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thiết bị chiếu sáng vị trí nguy hiểm
- Bộ lọc tấm vải che quạt
- Wigglers và bộ Wiggler
- Bài đăng về Công cụ
- Cảm ứng
- Hội thảo
- Thông gió
- Động cơ truyền động
- Sản phẩm liên quan đến bóng đèn
- Xử lý nước
- APPROVED VENDOR Ống hàn thép đen lịch 80
- DAYTON Lắp ráp nổi
- TOLCO Nhãn phụ
- OIL-DRI Miếng đệm chỉ thấm dầu
- AME INTERNATIONAL Điều hòa bề mặt Roloc
- MERSEN FERRAZ Cầu chì Protistor BS88-4
- APOLLO VALVES Dòng 71, Van bi bằng đồng
- 80/20 Cụm giá đỡ bánh xe lăn kép sê-ri 40
- DAYTON Động cơ AC / DC đa năng