WESCO 272582 Xe nghiêng bằng nhựa tiêu chuẩn, Dung tích 1250 Lbs, 1 thước khối, màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Cấu hình Caster | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Màu | Đen |
khung Vật liệu | polyethylene |
Loại phễu | Tiêu chuẩn |
Tải trọng | 1250 lb |
Số bánh xe | 4 |
Nắp tùy chọn | Wesco 272587 |
Chiều cao tổng thể | 43 " |
Chiều dài tổng thể | 72.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 29.25 " |
Con lăn Dia. | 4" |
Vật liệu con lăn | polyurethane |
Dung lượng âm lượng | 1 mét khối |
Vật liệu bánh xe | 12 |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 109.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 74.3 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bánh xe | Màu | Tải trọng | Số bánh xe | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Con lăn Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272575 | 10 | Đen | 450 lb | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | €815.19 | ||
272576 | 10 | Đen | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,024.29 | ||
272577 | 10 | Màu xanh da trời | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,051.96 | ||
272578 | 10 | đỏ | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,041.13 | ||
272579 | 10 | Đen | 1400 lb | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | €1,315.96 | ||
272580 | 10 | Đen | 850 lb | 3 | 37.5 " | 61.5 " | 27 " | 4" | €1,545.68 | ||
272581 | 12 | Đen | 850 lb | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,062.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.