Máy in nhãn điện tử Dymo Rhino 4200 | 13a913 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy in nhãn DYMO Rhino 4200, Điện tử, Màu vàng, Truyền nhiệt, LCD có đèn nền | AA4RFT 13A913

DYMO Máy in nhãn Rhino 4200, Điện tử, Màu vàng, Truyền nhiệt, Màn hình LCD có đèn nền

Trong kho
Khoản mục: AA4RFT phần: Rhino 4200Tham chiếu chéo: 13A913
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
€196.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy in nhãn
Kích thước pin(6) Có thể sạc lại AA hoặc LI
MàuMàu vàng
Giao diệnĐèn nền LCD
Font SizeCực nhỏ, nhỏ, vừa, lớn, cực lớn
Vật chấtVinyl / Nylon / Polyester
Tối đa Dòng in4
Chiều cao tổng thể2.5 "
Chiều dài tổng thể7"
Chiều rộng tổng thể5"
printheadTruyền nhiệt, 180 dpi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8472909080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy in nhãn điện tử lý tưởng cho việc in chuyển nhiệt không lem trên bề mặt vinyl, nylon và polyester
  • Có bàn phím Qwerty với hơn 150 ký hiệu & thuật ngữ khoa học và phím tắt 1 chạm để nhanh chóng tạo và định dạng tham số
  • Được trang bị một màn hình LCD lớn có đèn nền để hiển thị các cài đặt khác nhau và một tấm ốp cản cao su chống va đập để bảo vệ các cú sốc hoặc rơi vô tình
  • Cung cấp kích thước phông chữ cực nhỏ, nhỏ, vừa, lớn và cực lớn trên băng rộng 1/4 đến 3/4 inch
  • Được hỗ trợ bởi 6 pin AA hoặc pin sạc Li-ion

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước pinMàuGiao diệnVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy in nhãn DYMO 1755120 Chiều rộng 7 inch Chiều cao 5-1 / 3 inch | AB7HVG 23M340 1755120-Đen--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 Máy in nhãn 6-1 / 2 inch Chiều rộng 3-2 / 7 inch Chiều cao | AB7HVH 23M341 1790417Pin sạc-(1) Dòng, (14) Ký tự-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
Máy in nhãn DYMO 1738345 Chiều rộng 6 inch Chiều cao 2-1 / 2 inch | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (Bán riêng)Đen(2) Dòngnhựa2.5 "6.5 "6"€89.49
Máy in nhãn DYMO Rhino 5200, Chiều rộng 6-1/8 inch, Chiều cao 3-1/2 inch | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAMàu vàng(2) DòngVinyl / Nylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
Máy in nhãn DYMO 1752265 Nhựa đen / bạc | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-nhựa6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Máy in nhãn 8-3 / 8 Inch H Nhựa | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-nhựa8.375 "11.375 "5.5 "€465.66
Máy in nhãn DYMO 1752267 Nhựa đen / bạc | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-nhựa8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYMO Máy in nhãn Rhino 4200, Điện tử, Màu vàng, Truyền nhiệt, Màn hình LCD có đèn nền
€196.57 /đơn vị