Dmc Hdss-400 | Dây đeo ống hạng nặng 4ncc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DMC HDSS-400 Dây đeo ống Hd Thép không gỉ 304 4 Inch 8 Chiều dài 13/16 Inch | AD8WJB 4NCC4

DMC HDSS-400 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 Chiều dài 4 inch 8 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8WJB phần: HDSS-400Tham chiếu chéo: 4NCC4
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
€22.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo ống hạng nặng
Lỗ Dia.1 / 2 "
Chiều dài8 13 / 16 "
Kích thước đường ống4"
bề dầy1 / 4 "
Kiểu304 thép không gỉ
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ Dia.Chiều dàiKích thước đường ốngbề dầyChiều rộngGiá cả
DMC HDSS-50 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 1/2 inch 4 1/8 inch Chiều dài | AD8WHT 4NCA5 HDSS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€5.71
DMC HDSS-75 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 3/4 Inch 4 5/16 Inch Chiều dài | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€6.04
DMC HDSS-100 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 1 inch 4 3/4 inch Chiều dài | AD8WHV 4NCA7 HDSS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€6.68
Dây đeo ống HD DMC HDSS-125 Thép không gỉ 304 1 1/4 inch 5 1/8 inch Chiều dài | AD8WHW 4NCA8 HDSS-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€8.68
DMC HDSS-150 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 1 1/2 inch 5 9/16 inch Chiều dài | AD8WHX 4NCA9 HDSS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€9.32
DMC HDSS-200 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 2 inch 5 13/16 inch Chiều dài | AD8WHY 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€9.91
DMC HDSS-250 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 2 1/2 inch 6 5/8 inch Chiều dài | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€16.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DMC HDSS-400 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 Chiều dài 4 inch 8 13/16 inch
€22.09 /đơn vị